FEBCO 2 LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXV 26X130

FEBCO 2 db LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AB8QXV Modell: 2 LF825YA-QT RPKereszthivatkozás: 26X130

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,788.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaÓlommentes bronz
csatlakozásNPT
Hossz17.75 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret2"
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.6525
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásTételHosszMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
FEBCO 1 LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXT 26X128 1 db LF825YA-QT RPÓlommentes bronzNPTReduced Press. Zóna közgyűlés12.75 "1"32 fok és 140 fok F között4.12 "€1,429.37
FEBCO 1 1/2 LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXU 26X129 1 1/2 LF825YA-QT RPÓlommentes bronzNPTReduced Press. Zóna közgyűlés17 "1.5 "32 fok és 140 fok F között5"€2,789.80
FEBCO 3/4 825 YA csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AC8KUA 3AZF7 3/4 825 YABronzFNPTReduced Press. Zóna közgyűlés14.375 "3 / 4 "32 fok és 140 fok F között4"€1,223.03
FEBCO 1 825 YA csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AC8KUB 3AZF8 1 825 YABronzFNPTReduced Press. Zóna közgyűlés14.375 "1"32 fok és 140 fok F között4"€1,310.94
FEBCO 825 YA 1 1/2 Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7WDQ 6AUX3 825 YA 1 1/2BronzFNPTReduced Press. Zóna közgyűlés22 "1.5 "33 fok F10 "€2,767.71
FEBCO 825 YA 2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7WDR 6AUX4 825 YA 2BronzFNPTReduced Press. Zóna közgyűlés22 "2"33 fok F10 "€2,955.98
FEBCO 1 1/2 825Y-QT RP visszafolyásgátló, 825Y, 1 1/2 hüvelyk, NPT, bronz, 9 hüvelykes magasság | CP4XYE 793HW1 1 1/2 825Y-QT RP--Visszafolyásgátló----€2,387.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEBCO 2 db LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€2,788.75 /Mértékegység