Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D0746 motor, 1/12 LE, 115 V, 1.1/0.73 A, 1550/1300 RPM, 3.3 átmérő | CJ2WDB 161L77

FASCO D0746 motor, 1/12 LE, 115 V, 1.1/0.73 A, 1550/1300 RPM, 3.3 átmérő

Raktáron
Tétel: CJ2WDB Típus: D0746Kereszthivatkozás: 161L77

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€427.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2455

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FASCO 50752-D500 ventilátormotor, 115V, 135 cfm | CH9RMY 161L23 50752-D500€325.20
FASCO B45227 ventilátormotor, 115V, 1650 ford./perc | CH9RMZ 161L73 B45227€303.13
FASCO A166 ventilátormotor, 115 V, 3200 ford./perc | CH9RNS 161L35 A166€292.35
FASCO A227 huzatfojtó motor | CJ2AQK 161L55 A227€1,930.35
FASCO D673 Induktív motor, 1.5 LE, 115 V, 3000 ford./perc | CJ2PNV 161M29 D673€486.09
FASCO D0960 Induktor, 1.25 LE, 115V, 3336 ford./perc | CJ2PNW 161L78 D0960€874.71
FASCO D959 Induktor, 1.3 LE, 115V, 3300 ford./perc | CJ2PNX 161M37 D959€842.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D0746 motor, 1/12 LE, 115 V, 1.1/0.73 A, 1550/1300 RPM, 3.3 átmérő
€427.59 /Mértékegység