Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FANTECH RVF4XL külső szerelésű ventilátor, 4 hüvelykes csővezeték, 189 cfm, 120 V, 1 fázis | AE7ZEF 6C511

FANTECH 40041 külső rögzítésű ventilátor, 4 hüvelykes cső, 189 cfm, 120 V, 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE7ZEF Típus: RVF4XLKeresztszám: RVF 4 XL

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€394.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali elszívó ventilátor
erősítők0.84
CFM @ 0.100-In. SP180
CFM @ 0.200-In. SP172
CFM @ 0.400-In. SP154
CFM @ 0.600-In. SP136
CFM @ 0.800-In. SP118
Illeszkedik a Duct Dia.4"
Ház mélysége6"
Ház befejezésePorbevonat
Ház magassága13 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége10.25 "
Hz60
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
Szerelési helyFal
Fázis1
Sebesség ellenőrzés1DGV1
típusKülső tartó
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)20.3
Hajó hossza (cm)35.6
Hajószélesség (cm)27.9
HS-kód8414513000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Ház magasságaHáz szélességeSzerelési helyÁr
FANTECH RVF 6 külső szerelésű ventilátor, 6 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | AA7FHN 15W795 RVF 60.8402202046"13 "10.25 "Falon kívül€404.68
FANTECH RVF 8XL külső szerelésű ventilátor, 8 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | AA7FHP 15W796 RVF 8XL1.424103928"17 "14.25 "Falon kívül€693.80
FANTECH RVF6XL külső szerelésű ventilátor, 6 hüvelykes csővezeték, 381 cfm, 120 V, 1 fázis | AE7ZEG 6C513 Rvf6xl1.463603466"17 "14.25 "Fal€507.09
FANTECH 40040 külső szerelésű ventilátor, 4 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | CL3ZNH 40040-------€388.08
FANTECH 44860 külső szerelésű ventilátor, EC motor, 4 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis | CL3ZNJ 44860-------€627.86
FANTECH 44861 külső szerelésű ventilátor, EC motor, 6 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis | CL3ZNK 44861-------€724.87
FANTECH 44862 külső szerelésű ventilátor, EC motor, 8 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis | CL3ZNL 44862-------€863.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40041 külső rögzítésű ventilátor, 4 hüvelykes cső, 189 cfm, 120 V, 1 fázis
€394.51 /Mértékegység