FANTECH 44862 külső szerelésű ventilátor, EC motor, 8 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis | CL3ZNL

FANTECH 44862 Külső rögzítésű ventilátor, EC motor, 8 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis

Raktáron
Cikkszám: CL3ZNL Típus: 44862Kereszthivatkozás: RVF 8XL EC

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€863.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali elszívó ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3737
Hajó magassága (cm)30.5
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)43.2

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Ház magasságaHáz szélességeSzerelési helyÁr
FANTECH RVF 6 külső szerelésű ventilátor, 6 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | AA7FHN 15W795 RVF 60.8402202046"13 "10.25 "Falon kívül€404.68
FANTECH RVF 8XL külső szerelésű ventilátor, 8 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | AA7FHP 15W796 RVF 8XL1.424103928"17 "14.25 "Falon kívül€693.80
FANTECH RVF4XL külső szerelésű ventilátor, 4 hüvelykes csővezeték, 189 cfm, 120 V, 1 fázis | AE7ZEF 6C511 Rvf4xl0.841801724"13 "10.25 "Fal€394.51
FANTECH RVF6XL külső szerelésű ventilátor, 6 hüvelykes csővezeték, 381 cfm, 120 V, 1 fázis | AE7ZEG 6C513 Rvf6xl1.463603466"17 "14.25 "Fal€507.09
FANTECH 40040 külső szerelésű ventilátor, 4 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | CL3ZNH 40040-------€388.08
FANTECH 44860 külső szerelésű ventilátor, EC motor, 4 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis | CL3ZNJ 44860-------€627.86
FANTECH 44861 külső szerelésű ventilátor, EC motor, 6 hüvelykes cső, 120 V, 1 fázis | CL3ZNK 44861-------€724.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 44862 Külső rögzítésű ventilátor, EC motor, 8 hüvelykes csatorna, 120 V, 1 fázis
€863.48 /Mértékegység