Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FANTECH FR 160 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685

FANTECH 411335 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 115 W, 120 V

Raktáron
Tétel: AA7FEK Modell: FR 160Keresztszám: FR 160
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
€407.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális inline csatornaventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP289
CFM @ 0.100-In. SP289
CFM @ 0.125-In. SP281
CFM @ 0.200-In. SP260
CFM @ 0.250-In. SP248
CFM @ 0.375-In. SP235
CFM @ 0.400-In. SP233
CFM @ 0.450-In. SP231
CFM @ 0.500-In. SP227
CFM @ 0.600-In. SP206
CFM @ 0.750-In. SP187
CFM @ 0.800-In. SP179
CFM @ 1.000-In. SP154
CFM @ 1.500-In. SP89
CFM @ Csatorna289
Illeszkedik a Duct Dia.6"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság9.625 "
Ház Dia.11-3 / 4 "
Ház befejezéseÖntött műanyag
Ház anyagaMűanyag
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő6"
Hossz9.625 "
Max. Amper1.14
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény130
MotorházKülső rotor
Motor fordulatszám2750
Szerelési helyzetFüggőleges / Vízszintes
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen / WC15 sebességszabályozás
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)30.5
Hajó hossza (cm)30.5
Hajószélesség (cm)30.5
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Ház anyagaMax. AmperÁr
FANTECH FR 110 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 4 hüvelykes csatorna, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682 PN 110921671676344"Műanyag0.72€395.08
FANTECH FR100 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 4 hüvelykes csatorna, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"Hőre lágyuló0.18€309.35
FANTECH FR150 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"Hőre lágyuló0.67€457.33
FANTECH 411332 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 5 hüvelykes csatorna, 20 W, 120 V | CL3ZEY 411332--------€353.43
FANTECH 411333 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€367.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 411335 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 115 W, 120 V
€407.32 /Mértékegység