Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FANTECH FR 110 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 4 hüvelykes csatorna, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682

FANTECH 411331 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 4 hüvelykes csatorna, 65 W, 120 V

Raktáron
Tétel: AA7FEH Modell: FR 110Keresztszám: FR 110
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
€395.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális inline csatornaventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP167
CFM @ 0.100-In. SP167
CFM @ 0.125-In. SP154
CFM @ 0.200-In. SP150
CFM @ 0.250-In. SP148
CFM @ 0.375-In. SP135
CFM @ 0.400-In. SP133
CFM @ 0.450-In. SP126
CFM @ 0.500-In. SP118
CFM @ 0.600-In. SP113
CFM @ 0.750-In. SP92
CFM @ 0.800-In. SP88
CFM @ 1.000-In. SP63
CFM @ 1.500-In. SP4
CFM @ Csatorna167
Illeszkedik a Duct Dia.4"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság9.625 "
Ház Dia.9-1 / 2 "
Ház befejezéseÖntött műanyag
Ház anyagaMűanyag
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő4"
Hossz9.625 "
Max. Amper0.72
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény80
MotorházKülső rotor
Motor fordulatszám2900
Szerelési helyzetFüggőleges / Vízszintes
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen / WC15 sebességszabályozás
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)33
Hajó hossza (cm)27.9
Hajószélesség (cm)27.9
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Ház anyagaMax. AmperÁr
FANTECH FR 160 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685 PN 160187289289154896"Műanyag1.14€407.32
FANTECH FR100 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 4 hüvelykes csatorna, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"Hőre lágyuló0.18€309.35
FANTECH FR150 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"Hőre lágyuló0.67€457.33
FANTECH 411332 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 5 hüvelykes csatorna, 20 W, 120 V | CL3ZEY 411332--------€353.43
FANTECH 411333 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 6 hüvelykes csatorna, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€367.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 411331 soros centrifugális ventilátor, műanyag ház, 4 hüvelykes csatorna, 65 W, 120 V
€395.08 /Mértékegység