FANTECH FKD16 vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2952 cfm, 120 V | AF2URF 6XZ78

FANTECH 40021 vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített csatorna fémházzal, 2952 cfm, 120 V

Raktáron
Tétel: AF2URF Modell: FKD16Keresztszám: FKD 16

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,196.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes áramlású ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2952
CFM @ 0.125-In. SP2831
CFM @ 0.250-In. SP2707
CFM @ 0.375-In. SP2580
CFM @ 0.500-In. SP2445
CFM @ 0.750-In. SP2144
CFM @ 1.000-In. SP1804
CFM @ 1.500-In. SP774
CFM @ Csatorna2952
Illeszkedik a Duct Dia.16 "
Ház Dia.19-3 / 4 "
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő15-7 / 8 "
Hossz18.75 "
Max. Amper6.39
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény742
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1
Motor fordulatszám1600
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésMfr. 1DGV3 sz
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.4128
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)55.9
Hajószélesség (cm)55.9
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeHáz anyagaHosszÁr
FANTECH FKD12XL vegyes átfolyású ventilátor, 12 hüvelykes csatorna fémházzal, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Labda2016-12 "-Galvanizált acél18.875 "€1,350.70
FANTECH FKD 8XL vegyes átfolyású ventilátor, 8 hüvelykes légcsatorna, fém házzal, 120 V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Pecsétes labda8362868"3 / 4 "Acél15.5 "€961.45
FANTECH FKD 10 vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Pecsétes labda91034210 "3 / 4 "Acél15 "€986.22
FANTECH FKD 10XL vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 1267 cfm, 120 V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Pecsétes labda126669610 "3 / 4 "Acél15 "€1,136.59
FANTECH FKD 14 vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Pecsétes labda2156-14 "1.625 "Acél17.25 "€1,497.68
FANTECH FKD 14XL vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Pecsétes labda261984314 "1.5 "Acél20.25 "€2,500.33
FANTECH FKD 16XL vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Pecsétes labda4274237916 "1.625 "Acél23.25 "€3,387.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40021 vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített csatorna fémházzal, 2952 cfm, 120 V
€2,196.74 /Mértékegység