FANTECH DBF 4XLT erősítő ventilátor, fali panel, 4 hüvelykes csatorna, 5 láb vezeték dugóval, 120 V, 1 fázis | AA7FHK 15W792

FANTECH 40275 Erősítő ventilátor, fali panel, 4 hüvelykes cső, 5 láb vezeték dugóval, 120 V, 1 fázis

Raktáron
Tétel: AA7FHK Modell: DBF 4XLTKereszthivatkozás: DBF 4XLT

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€589.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító Booster csatorna ventilátor
CFM @ 0.000-In. SP195
CFM @ 0.200-In. SP150
CFM @ 0.400-In. SP134
CFM @ 0.600-In. SP119
CFM @ 0.800-In. SP103
CFM @ 1.000-In. SP101
CFM @ 1.500-In. SP55
Csatorna Dia.4"
Ház Dia.9-3 / 4 "
Ház magassága8 15 / 16 "
Hz60
Bemeneti átmérő3.875 "
Max. Amper0.73
Motor fordulatszám2800
Feszültség120 VAC
Watts83
Kerék típusaVisszafelé hajló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3156
Hajó magassága (cm)30.5
Hajó hossza (cm)40.6
Hajószélesség (cm)30.5
HS-kód8414519060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
FANTECH DBF 4XL Erősítő ventilátor, 4 hüvelykes csővezeték, 5 láb vezeték dugóval, 120 V, 1 fázis | AA7FHJ DBF 4XL1708678€536.77
FANTECH 95900 Erősítő ventilátor, 4 hüvelykes csővezeték, 120 V, 1 fázis | CL3YWD 95900---€464.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40275 Erősítő ventilátor, fali panel, 4 hüvelykes cső, 5 láb vezeték dugóval, 120 V, 1 fázis
€589.05 /Mértékegység