FANTECH 47118 fali kipufogóventilátor, közepes teljesítményű, közvetlen meghajtású, 3437 cfm, 20 hüvelykes átmérő, 120 V | CL3YLQ

FANTECH 47118 Fali kipufogóventilátor, közepes teljesítményű, közvetlen meghajtású, 3437 cfm, 20 hüvelykes átmérő, 120 V

Raktáron
Cikkszám: CL3YLQ Típus: 47118Kereszthivatkozás: 2VLD24B1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€827.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali elszívó ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.1861
Hajó magassága (cm)40.6
Hajó hossza (cm)73.7
Hajószélesség (cm)73.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 47114 fali kipufogóventilátor, közepes teljesítményű, közvetlen meghajtású, 843 cfm, 12 hüvelykes átmérő, 120 V | CL3YLL 47114€284.13
FANTECH 47115 fali kipufogóventilátor, közepes teljesítményű, közvetlen meghajtású, 1169 cfm, 16 hüvelykes átmérő, 120 V | CL3YLM 47115€383.92
FANTECH 47116 fali kipufogóventilátor, közepes teljesítményű, közvetlen meghajtású, 2502 cfm, 18 hüvelykes átmérő, 120 V | CL3YLN 47116€605.68
FANTECH 47117 fali kipufogóventilátor, közepes teljesítményű, közvetlen meghajtású, 3433 cfm, 20 hüvelykes átmérő, 120 V | CL3YLP 47117€677.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 47118 Fali kipufogóventilátor, közepes teljesítményű, közvetlen meghajtású, 3437 cfm, 20 hüvelykes átmérő, 120 V
€827.45 /Mértékegység