Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd szatén króm Sfic nem tartozék | AC7BEA 36Z114

FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt HD szatén króm Sfic nem tartozék

Raktáron
Tétel: AC7BEA Modell: D141BD SFIC 626Kereszthivatkozás: 36Z114
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
€209.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2-3/8" or 2-3/4"
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-7/8"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat1
BillentyűzésAz SFIC nem tartozék
Keyway típusaAz SFIC nem tartozék
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz / Acél / Cink
Kulcsok száma2
Biztonsági típusNehéz szolgálat
SztrájkLipless dobozával
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAjtóvastagsághozBillentyűzésKulcsok számaÁr
FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd szatén króm Sfic nem tartozék | AC7BDY 36Z111 D131BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"Az SFIC nem tartozék2€282.41
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt HD szatén króm Sfic nem tartozék | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Másképp kulcsolt2€284.76
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd szatén króm Sfic nem tartozék | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Másképp kulcsolt2€239.41
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd szatén króm Sfic nem tartozék | AC7BEG 36Z126 D231BD SFIC 6261-3/8" to 1-3/4"Az SFIC nem tartozék2€163.98
FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd szatén króm Sfic nem tartozék | AC7BEH 36Z128 D231CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Másképp kulcsolt2€182.03
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Nem tartozék | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"Az SFIC nem tartozék-€157.05
FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd szatén króm Sfic nem tartozék | AC7BEK 36Z131 D241CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Másképp kulcsolt2€116.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt HD szatén króm Sfic nem tartozék
€209.78 /Mértékegység