HALLOWELL UW1588-2A-MEW Szekrény szekrény összeszerelve 2 szint 1 pontos | AD9VUR 4VEP9

HALLOWELL UW1588-2A-MEW Szekrény összeszerelve 2 szint 1 pontos

Tétel: AD9VUR Típus: UW1588-2A-MEWKereszthivatkozás: 4VEP9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,808.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekFekete és fa
befejezPorbevonat
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként(1) Két villás mennyezeti horog és (2) Egy villás horog
örökségBeleértve
Locker konfiguráció(1) Széles, (2) nyílások
Szekrényajtó típusaSzilárd
AnyagHidegen hengerelt acél test / vörös tölgy ajtó
Nyitási mélység17 "
Nyitómagasság69 "
Nyitó szélesség12.25 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség15 "
ÁllatokKettő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekLocker konfigurációSzekrényajtó típusaAnyagNyitási mélységNyitómagasságÁr
HALLOWELL USS1288-1 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitás | AA6PDD 14L054 USS1288-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (1) NyitásZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€1,661.23
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3288-1 Szekrényszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AA6PDE 14L055 USS3288-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (3) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€3,632.42
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1888-1 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyitás | AA6PDF 14L056 USS1888-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (1) NyitásZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€2,024.57
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3888-1 Szekrényszekrény (3) Széles (3) Nyílások | AA6PDG 14L057 USS3888-1Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (3) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "69 "€4,429.54
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1288-2 Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AA6PDH 14L058 USS1288-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (2) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€1,726.83
ajánlatkérés
HALLOWELL USS3288-2 Szekrény szekrény (3) Széles (6) nyílások | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(3) Széles, (6) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€3,805.88
ajánlatkérés
HALLOWELL USS1888-2 Szekrény szekrény (1) Széles (2) nyílások | AA6PDK 14L060 USS1888-2Beépített zárat vagy lakatot tartalmazÖsszeszerelés nélkül-(1) Széles, (2) nyílásokZsalu304 Stainless Steel17 "34 "€2,090.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL UW1588-2A-MEW Szekrény összeszerelve 2 szint 1 pontos
€1,808.24 /Mértékegység