FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 Platform teherautó Kapacitás 2800 Lb 24 x 48 | AA8HCY 18F441

FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 Platform teherautó kapacitása 2800 Lb 24 x 48

Tétel: AA8HCY Modell: MQ-2448-RT/408Kereszthivatkozás: 18F441

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
színekZöld / Woodgrain
Fedélzeti magasság14 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Fogantyú típusa1-5 / 16 "acélcső
Terhelhetőség2800 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság39 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.85
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességGörgő kerék szélességeszínekÁr
FAIRBANKS SD-25-2448-RT/411 Platform teherautó kapacitása 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBU 18F393 SD-25-2448-RT / 4111400 font5"Öntapadó gumi32.875 "48 "24 "2"Zöld-
ajánlatkérés
FAIRBANKS SD-26-2448-RT/411 Platform teherautó kapacitása 1600 Lb 24 x 48 | AA8HBV 18F394 SD-26-2448-RT / 4111600 font6"Öntapadó gumi33.63 "48 "24 "2"Zöld-
ajánlatkérés
FAIRBANKS SD-28-2448-RT/411 Platform teherautó kapacitása 2000 Lb 24 x 48 | AA8HBW 18F395 SD-28-2448-RT / 4112000 font8"Öntapadó gumi35.875 "48 "24 "2"Zöld-
ajánlatkérés
FAIRBANKS SD-28-2448-FPN/411 Platform teherautó Kapacitás 1200 Lb 24 x 48 | AA8HBX 18F396 SD-28-2448-FPN / 4111200 lbs.8"Pneumatikus35.875 "48 "48 "2.5 "Zöld-
ajánlatkérés
FAIRBANKS SD-210-2448-FPN/411 Platform teherautó Kapacitás 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBY 18F397 SD-210-2448-FPN / 4111400 font11 "Pneumatikus38.38 "48 "24 "3.5 "Zöld-
ajánlatkérés
FAIRBANKS SD-212-2448-FPN/411 Platform teherautó Kapacitás 1800 Lb 24 x 48 | AA8HBZ 18F398 SD-212-2448-FPN / 4111800 font12 "Pneumatikus42.38 "48 "24 "3.5 "Zöld-
ajánlatkérés
FAIRBANKS SD-25-2448-HC/411 Platform teherautó kapacitása 2200 Lb 24 x 48 | AA8HCA 18F399 SD-25-2448-HC / 4112200 font5"Gumi32.875 "48 "24 "2"Zöld-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 Platform teherautó kapacitása 2800 Lb 24 x 48