FAG csapágyak 3304-BD szögletes golyóscsapágy 5530 lb. AH3KUQ 32PF98

FAG BEARINGS 3304-BD szögletes érintkező golyóscsapágy 5530 lb.

Tétel: AH3KUQ Modell: 3304-BDKereszthivatkozás: 32PF98

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia3
Fura Dia.20mm
Cage AnyagAcél
Érintkezési szög (fok)30
Dinamikus terhelhetőség5530
Max. FORDULAT14,700
Dia kívül.52mm
Statikus teherbírás3574
Temp. Hatótávolság-68 foktól 392 fokig F
típusDupla sor
Szélesség22.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2613
Hajó magassága (cm)2.71
Hajó hossza (cm)6.34
Hajószélesség (cm)6.34
Származási országSK

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Cage AnyagDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásTemp. HatótávolságÁr
FAG csapágyak 3209-BD szögérintkezős golyóscsapágy 8300 ford./perc | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmAcél11,240830085mm8768-68 foktól 392 fokig F-
ajánlatkérés
FAG csapágyak 3314-BD szögletes golyóscsapágy 38,667 3 lb. AH32KUR 16PGXNUMX 3314-BD63.5mm70mmAcél38,6674550150mm30,349-68 foktól 392 fokig F-
ajánlatkérés
FAG CSAPÁGYOK 3207-BD-TVH-C3 Szögletes golyóscsapágy 35mm | AH3KUT 32PG79 3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 foktól 248 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS 3304-BD szögletes érintkező golyóscsapágy 5530 lb.