FAG CSAPÁGYOK 3207-BD-TVH-C3 Szögletes golyóscsapágy 35mm | AH3KUT 32PG79

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 szögletes golyóscsapágy 35mm

Tétel: AH3KUT Modell: 3207-BD-TVH-C3Kereszthivatkozás: 32PG79

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia3
Fura Dia.35mm
Cage AnyagPA66
Érintkezési szög (fok)30
Dinamikus terhelhetőség9217
Max. FORDULAT10,100
Dia kívül.72mm
Statikus teherbírás6744
Temp. Hatótávolság-68 foktól 248 fokig F
típusDupla sor
Szélesség27mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.523
Hajó magassága (cm)3.29
Hajó hossza (cm)8.78
Hajószélesség (cm)8.78
Származási országSK

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Cage AnyagDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásTemp. HatótávolságÁr
FAG csapágyak 3209-BD szögérintkezős golyóscsapágy 8300 ford./perc | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmAcél11,240830085mm8768-68 foktól 392 fokig F-
ajánlatkérés
FAG csapágyak 3304-BD szögletes golyóscsapágy 5530 lb. AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mmAcél553014,70052mm3574-68 foktól 392 fokig F-
ajánlatkérés
FAG csapágyak 3314-BD szögletes golyóscsapágy 38,667 3 lb. AH32KUR 16PGXNUMX 3314-BD63.5mm70mmAcél38,6674550150mm30,349-68 foktól 392 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 szögletes golyóscsapágy 35mm