Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FAG CSAPÁGYOK 22213-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22213, 65 mm furat, hengeres, 120 mm külső, 31 mm széles | CP4WKG 4YWA7

FAG BEARINGS 22213-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22213, 65 mm furat, hengeres, 120 mm külső, 31 mm széles

Raktáron
Cikkszám: CP4WKG Modell: 22213-E1-C3Keresztszám: 4YWA7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€485.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú gördülőcsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5435
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FAG CSAPÁGYOK 22205-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22205, 25 mm furat, hengeres, 52 mm külső, 18 mm széles | CP4WKA 4YVZ5 22205-E1-C3€243.43
FAG CSAPÁGYOK 22206-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22206, 30 mm furat, hengeres, 62 mm külső, 20 mm széles | CP4WKB 4YVZ6 22206-E1-C3€267.70
FAG CSAPÁGYOK 22207-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22207, 35 mm furat, hengeres, 72 mm külső, 23 mm széles | CP4WKC 4YVZ7 22207-E1-C3€271.55
FAG CSAPÁGYOK 22208-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22208, 40 mm furat, hengeres, 80 mm külső, 23 mm széles | CP4WKD 4YVZ8 22208-E1-C3€331.66
FAG CSAPÁGYOK 22209-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22209, 45 mm furat, hengeres, 85 mm külső, 23 mm széles | CP4WKE 4YVZ9 22209-E1-C3€359.36
FAG CSAPÁGYOK 22212-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22212, 60 mm furat, hengeres, 110 mm külső, 28 mm széles | CP4WKF 4YWA4 22212-E1-C3€472.03
FAG CSAPÁGYOK 22215-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22215, 75 mm furat, hengeres, 130 mm külső, 31 mm széles | CP4WKH 4YWC4 22215-E1-C3€592.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAG BEARINGS 22213-E1-C3 gömbgörgős csapágy, 22213, 65 mm furat, hengeres, 120 mm külső, 31 mm széles
€485.21 /Mértékegység