Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA B-43371 üreges foglalat 18 hüvelyk hosszúságú 3/4 hüvelykes meghajtó | AH9MUT 40KG32

MAKITA B-43371 Üreges foglalat, 18 hüvelykes, hosszú, 3/4 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AH9MUT Modell: B-43371Kereszthivatkozás: 40KG32

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€123.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges anyacsavar
Alkalmazási módszerHatás
befejezKorrózióálló
Hex méret3 / 4 "
AnyagAcél
Teljes hossz18 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országJP

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Hatás mértéke: Igen
    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes hosszÁr
MAKITA B-43321 üreges foglalat 18 hüvelyk hosszúságú, 9/16 hüvelykes meghajtó | AH9MUR 40KG31 B-433219 / 16 "18 "€134.06
MAKITA B-43359 üreges foglalat, 6 hüvelyk hosszú, 3/4 hüvelykes meghajtó | AH9MUU 40KG33 B-433593 / 4 "6"€86.55
MAKITA B-43290 üreges foglalat 3 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk hatszög | AH9MUV 40KG34 B-432909 / 16 "3"€73.99
MAKITA B-43309 üreges foglalat 6 hüvelyk hosszúságú, 9/16 hüvelykes meghajtó | AH9MUW 40KG35 B-433099 / 16 "6"€77.33
MAKITA B-43365 üreges foglalat, 12 hüvelyk hosszúság, 3/4 hüvelykes meghajtás | AH9MUX 40KG36 B-433653 / 4 "12 "€96.98
MAKITA B-43343 üreges foglalat 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelykes meghajtó | AH9MUY 40KG37 B-433433 / 4 "3"€80.66
MAKITA B-43337 üreges foglalat, 24 hüvelyk hosszúság, 9/16 hüvelykes meghajtó AH9MUZ 40KG38 B-433379 / 16 "24 "€166.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA B-43371 Üreges foglalat, 18 hüvelykes, hosszú, 3/4 hüvelykes meghajtó
€123.03 /Mértékegység