Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55050.012.0025 Aljzatfejű csavar, #5-40 menetméret, 316-os fokozat, 100PK | CG8UPV 29DT77

FABORY U55050.012.0025 dugófejű csavar, #5-40 menetméret, 316-os fokozat, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8UPV Modell: U55050.012.0025Keresztszám: 29DT77 / 42KT77

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€54.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 5 40-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fej Dia.0.2188 "
Fejmagasság0.0625 "
fej típusaHengeres
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Min. Menethossz1 / 4 ben
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0792
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55050.012.0025 dugófejű csavar, #5-40 menetméret, 316-os fokozat, 100PK
€54.12 /csomag