Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 hüvelykes menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 316Ss, 5PK | CG8UPE 41UJ02

FABORY U55010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 hüvelykes menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 316Ss, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8UPE Modell: U55010.050.0500Kereszthivatkozás: 41UJ02

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€47.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz5"
Számított terhelés85000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 hüvelykes menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 316Ss, 5PK
€47.20 /csomag