FABORY L07040.140.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M14 x 1.50 menetméret, 12.9 osztály, 130PK | CG7VRB 164H76

FABORY L07040.140.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M14 x 1.50 menetméret, 12.9 osztály, 130PK

Raktáron
Tétel: CG7VRB Modell: L07040.140.0050Kereszthivatkozás: 164H76

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€281.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x1.5
Meghajtó mérete12 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.21 mm
Fejmagasság14.0 mm
fej típusaHengeres
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz50 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1884
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07040.140.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M14 x 1.50 menetméret, 12.9 osztály, 130PK
€281.18 /csomag