Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO 49-200T-2 légleválasztó 2 hüvelykes 150 Psi automatikus | AF6RPR 20HJ67

TACO 49-200T-2 légleválasztó 2 hüvelykes 150 Psi automatikus

Raktáron
Tétel: AF6RPR Modell: 49-200T-2Kereszthivatkozás: 20HJ67
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
€607.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeválasztó
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)2
csatlakozás2 "(F) NPT
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet240 fok
Teljes magasság8.437 "
típusAutomatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.74
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481809015

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO 49-200T-2 légleválasztó 2 hüvelykes 150 Psi automatikus
€607.92 /Mértékegység