Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51580.037.0175 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UCW 41UZ36

FABORY U51580.037.0175 Dübelcsap, 3/8 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.375 hüvelyk tű átmérő, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8UCW Modell: U51580.037.0175Kereszthivatkozás: 41UZ36

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz1 3 / 4 "
Névleges átmérő3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Pin stílusKeményedett talaj
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1341
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51580.037.0175 Dübelcsap, 3/8 hüvelyk névleges átmérő, 18-8 fokozat, 0.375 hüvelyk tű átmérő, 5PK
€25.37 /csomag