Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8TDA 26LE98

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8TDA Modell: U51130.007.0050Keresztszám: 26LE98 / 42KK98

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€24.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 1 72-
Meghajtó mérete1 / 20 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.125 "
Fejmagasság0.0625 "
fej típusaGomb
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Min. Menethossz1 / 2 ben
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Standard ASME B18.3, ASTM F879
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.#1
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.022
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK
€24.71 /csomag