Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC 2016A2F0505 kábelcsatlakozó, 1/2 hüvelykes MNPT, 0.13–0.34 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz | AA2FHG 10G050

APPLETON ELECTRIC 2016A2F0505 kábelcsatlakozó, 1/2 hüvelykes MNPT, 0.13–0.34 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA2FHG Típus: 2016A2F0505Kereszthivatkozás: 10G050
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
€87.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsatlakozó
színekEzüst
Vezetékméret1 / 2 "
Csatlakozó típusaEgyenes
Cord Dia. (Ban ben.)0.13 a 0.34
Cord Dia. Hatótávolság0.13 "hogy 0.34"
Hossz0.83 "
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagNikkelezett sárgaréz
Min. Torok Dia. (Ban ben.)15mm
típusVeszélyes hely, páncélozatlan kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHossztípusÁr
APPLETON ELECTRIC 20A2F0505 kábelcsatlakozó, 1/2 hüvelykes MNPT, 0.26 - 0.55 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz | AA2FHH 10G051 20A2F05051 / 2 "0.83 "Veszélyes hely, páncélozatlan kábel€92.73
APPLETON ELECTRIC 20SA2F0505 kábelcsatlakozó, 1/2 hüvelykes MNPT, 0.24–0.46 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz | AA2FHJ 10G052 20SA2F05051 / 2 "0.94 "Veszélyes hely, páncélozatlan kábel€88.64
APPLETON ELECTRIC 25A2F0755 kábelcsatlakozó, 3/4 hüvelykes MNPT, 0.44–0.79 hüvelykes kábel átmérőjű, ezüst, sárgaréz | AA2FHK 10G053 25A2F07553 / 4 "1.02 "Veszélyes hely, páncélozatlan kábel€103.56
APPLETON ELECTRIC 32A2F1005 kábelcsatlakozó, 1 hüvelykes MNPT, 0.67–1.04 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz | AA2FHL 10G054 32A2F10051"1.06 "Veszélyes hely, páncélozatlan kábel€191.30
APPLETON ELECTRIC 40A2F1255 kábelcsatlakozó, 1 1/4 hüvelykes MNPT, 0.93–1.27 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz | AA2FHM 10G055 40A2F12551-1 / 4 "1.1 "Veszélyes hely, páncélozatlan kábel€266.21
APPLETON ELECTRIC 50SA2F1505 kábelcsatlakozó, 1 1/2 hüvelykes MNPT, 1.22–1.50 hüvelykes kábel átmérője, ezüst, sárgaréz | AA2FHN 10G056 50SA2F15051-1 / 2 "1.14 "Veszélyes hely, páncélozatlan kábel€407.41
APPLETON ELECTRIC 50A2F2005 kábelcsatlakozó, 2 hüvelykes MNPT, 1.40–1.74 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz | AA2FHP 10G057 50A2F20052"1.18 "Veszélyes hely, páncélozatlan kábel€549.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC 2016A2F0505 kábelcsatlakozó, 1/2 hüvelykes MNPT, 0.13–0.34 hüvelykes kábel átmérő, ezüst, sárgaréz
€87.45 /Mértékegység