Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51017.025.0250 Tap Bolt, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8RZA 41UH39

FABORY U51017.025.0250 Menetcsavar, 1/4-28 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8RZA Modell: U51017.025.0250Kereszthivatkozás: 41UH39

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€153.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz2 1 / 2 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51017.025.0250 Menetcsavar, 1/4-28 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK
€153.37 /csomag