Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.050.0600 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8RXU 41UH10

FABORY U51010.050.0600 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8RXU Modell: U51010.050.0600Kereszthivatkozás: 41UH10

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz6 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8186
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.050.0600 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 5PK
€30.60 /csomag