Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.043.0300 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8RXE 41UG96

FABORY U51010.043.0300 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8RXE Modell: U51010.043.0300Cross Ref: 41UG96 / 167M01
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
€29.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz3 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6381
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.043.0300 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK
€29.90 /csomag