Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8RVT 41UG62

FABORY U51010.025.0175 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8RVT Modell: U51010.025.0175Kereszthivatkozás: 41UG62
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
€53.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2501
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.025.0175 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 100PK
€53.07 /csomag