Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39797.037.0087 Clevis Pin, 7/8 Inch Length, 3/8 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RHX 41MC85

FABORY U39797.037.0087 Clevis Pin, 7/8 hüvelykes hosszúság, 3/8 hüvelykes tű átmérő, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8RHX Modell: U39797.037.0087Kereszthivatkozás: 41MC85

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€144.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza7/8
befejezEgyszerű
fej típusaFej
Hossz7 / 8 "
Pin Dia.3 / 8 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4594
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39797.037.0087 Clevis Pin, 7/8 hüvelykes hosszúság, 3/8 hüvelykes tű átmérő, 25PK
€144.43 /csomag