Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39078.018.0075 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominal Dia., 0.1875 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PGQ 41UX63

FABORY U39078.018.0075 Dübelcsap, 3/16 hüvelyk névleges átmérő, 0.1875 hüvelykes tű átmérő, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8PGQ Modell: U39078.018.0075Kereszthivatkozás: 41UX63

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3/4
befejezEgyszerű
Hossz3 / 4 "
Névleges átmérő3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Pin stílusEdzett talaj
Rockwell KeménységC60
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5098
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39078.018.0075 Dübelcsap, 3/16 hüvelyk névleges átmérő, 0.1875 hüvelykes tű átmérő, 100 PK
€90.52 /csomag