Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39002.409.0500 Taper Pin, #7 X 5 Size, 3/8-24 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8PAD 41LM88

FABORY U39002.409.0500 kúpos tű, #7 X 5 méret, 3/8-24 menetméret, szabadon vágható acél minőség

Raktáron
Cikk: CG8PAD Modell: U39002.409.0500Kereszthivatkozás: 41LM88

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.408–0.410 ”
Hossz5 "
PIN-kódKülső menetes anyával
Méret# 7 x 5
Kis vég Dia.0.303 "
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0702
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalmazza: Dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39002.409.0500 kúpos tű, #7 X 5 méret, 3/8-24 menetméret, szabadon vágható acél minőség
€22.05 /Mértékegység