Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.289.0500 Taper Pin, #5 X 5 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NWA 41LL27

FABORY U39000.289.0500 kúpos tű, 5 x 5 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8NWA Modell: U39000.289.0500Kereszthivatkozás: 41LL27

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.288–0.290 ”
Hossz5 "
PIN-kódStandard
Méret# 5 x 5
Kis vég Dia.#5
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.289.0500 kúpos tű, 5 x 5 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5 PK
€46.04 /csomag