Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUK 41LK89

FABORY U39000.193.0250 kúpos tű, #2 X 2-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8NUK Modell: U39000.193.0250Kereszthivatkozás: 41LK89

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€85.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.192–0.194 ”
Hossz2 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#2 x 2 1/2
Kis vég Dia.#2
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1971
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.193.0250 kúpos tű, #2 X 2-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€85.53 /csomag