Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.142.0087 Taper Pin, #2/0 X 7/8 Size, Free Cutting Steel Grade, 50PK | CG8NTC 41LK59

FABORY U39000.142.0087 kúpos tű, #2/0 X 7/8 méret, szabadon vágható acélminőség, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8NTC Modell: U39000.142.0087Kereszthivatkozás: 41LK59
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
€39.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza7/8
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.140–0.142 ”
Hossz7 / 8 "
PIN-kódStandard
Méret#2/0 x 7/8
Kis vég Dia.# 2 / 0
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.142.0087 kúpos tű, #2/0 X 7/8 méret, szabadon vágható acélminőség, 50PK
€39.39 /csomag