FABORY U22080.162.1225 Fully Threaded Rod, 12-1/4 Inch Length, 1-5/8-8 Thread Size, 4PK | CG8MLP 26LM22

FABORY U22080.162.1225 teljesen menetes rúd, 12-1/4 hüvelykes hosszúság, 1-5/8-8 menetméret, 4PK

Raktáron
Cikk: CG8MLP Modell: U22080.162.1225Kereszthivatkozás: 26LM22

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€211.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Belső menet osztály2A
Hossz12 1 / 4
Min. Szakítószilárdság115,000 psi
Rockwell KeménységC35 MAX
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 752 fokig F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 5 / 8-8
Menet típusa8UN
Menetes rúd befejezéseFekete oxid
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúd anyagminőségeB7 fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2779
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22080.162.1225 teljesen menetes rúd, 12-1/4 hüvelykes hosszúság, 1-5/8-8 menetméret, 4PK
€211.98 /csomag