Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U11400.019.0075 Coupling Nut, 10-24 Thread Size, Steel Grade 2, Right Hand, 3/4 Inch Length, 10Pk | CD2KVE 41JZ34

FABORY U11400.019.0075 csatlakozó anya, 10-24 menetméret, 2-es acélminőség, jobb oldali, 3/4 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: CD2KVE Modell: U11400.019.0075Kereszthivatkozás: 41JZ34

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€6.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 24-
befejezHorganyzott
FokozatGrade 2
Hossz3 / 4 "
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1985

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U11400.019.0075 csatlakozó anya, 10-24 menetméret, 2-es acélminőség, jobb oldali, 3/4 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€6.32 /csomag