Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08440.062.0175 Toronycsavar, 5/8-11 menetméret, 10PK | CG8LKT 41MC07

FABORY U08440.062.0175 Toronycsavar, 5/8-11 menetméret, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8LKT Modell: U08440.062.0175Keresztszám: 41MC07 / 167F16
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
€21.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezMelegen horganyzott
Fej Dia.15 / 16 "
Fejmagasság27 / 64 "
Hossz1 3 / 4 "
Rockwell KeménységHRB 80-100
Standard ASTM A394
Szerkezeti csavar típusaTorony csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság74,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9297
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08440.062.0175 Toronycsavar, 5/8-11 menetméret, 10PK
€21.63 /csomag