Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08361.025.0250 Elevator Bolt, 1/4-20 Thread Size, A Grade, 50PK | CG8LJY 41UJ49

FABORY U08361.025.0250 Felvonócsavar, 1/4-20 menetméret, A fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8LJY Modell: U08361.025.0250Keresztszám: 41UJ49 / 178T30
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
€94.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Lift csavar típusaLift Bolt
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA fokozat
Fej Dia.0.969 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaLakás
Fejtípus - csavarokLakás
Hossz2 1 / 2 "
Rockwell KeménységMax B100
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7592
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08361.025.0250 Felvonócsavar, 1/4-20 menetméret, A fokozat, 50PK
€94.49 /csomag