Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08350.037.0300 Step Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307B Grade, 25PK | CG8LHP 41LK55

FABORY U08350.037.0300 Lépcsőcsavar, 3/8-16 menetméret, A307B fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8LHP Modell: U08350.037.0300Kereszthivatkozás: 41LK55
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
€143.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fej Dia.1.219 "hogy 1.219"
Fejmagasság0.188 "hogy 0.208"
Hossz3 "
Négyzetmagasság0.188 "hogy 0.219"
Négyzet szélessége0.368 "hogy 0.388"
Standard ASME B18.5
Lépés Csavar típusaLépés Bolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5926
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08350.037.0300 Lépcsőcsavar, 3/8-16 menetméret, A307B fokozat, 25PK
€143.05 /csomag