Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08350.037.0125 Step Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHK 41LK51

FABORY U08350.037.0125 Lépcsőcsavar, 3/8-16 menetméret, A307B fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8LHK Modell: U08350.037.0125Keresztszám: 41LK51 / 177U68
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
€134.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fej Dia.1.219 "hogy 1.219"
Fejmagasság0.188 "hogy 0.208"
Hossz1 1 / 4 "
Négyzetmagasság0.188 "hogy 0.219"
Négyzet szélessége0.368 "hogy 0.388"
Standard ASME B18.5
Lépés Csavar típusaLépés Bolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08350.037.0125 Lépcsőcsavar, 3/8-16 menetméret, A307B fokozat, 50PK
€134.06 /csomag