Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07567.031.0075 aljzatú lapos fejű csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 5/16-24 menetméret, ötvözött acél minőség, 100PK | CG8LGL 41MG87

FABORY U07567.031.0075 aljzatú lapos fejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-24 menetméret, ötvözött acél minőség, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8LGL Modell: U07567.031.0075Kereszthivatkozás: 41MG87
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
€75.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság144 ksi
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységHRC39 - HRC44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8136
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07567.031.0075 aljzatú lapos fejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-24 menetméret, ötvözött acél minőség, 100 PK
€75.58 /csomag