Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07567.019.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGB 41MG78

FABORY U07567.019.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8LGB Modell: U07567.019.0150Keresztszám: 41MG78 / 164T64

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€50.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 32-
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság980 Mpa
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységHRC38 - HRC44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07567.019.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK
€50.17 /csomag