Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07151.062.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG8LFT 22TZ17

FABORY U07151.062.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél minőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8LFT Modell: U07151.062.0150Keresztszám: 22TZ17 / 42JG37
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
€61.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1"
Fejmagasság0.625 "
fej típusaGomb
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6588
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07151.062.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél minőség, 10PK
€61.40 /csomag