Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.037.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 25PK | CG8LEC 41UA61

FABORY U07041.037.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél minőség, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8LEC Modell: U07041.037.0250Keresztszám: 41UA61 / 164U22
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
€58.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz2 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1038
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.037.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél minőség, 25PK
€58.99 /csomag