SERVUS 21402 11 Dielektromos overboot férfi méret 11 Pr | AD2CTV 3MYY6

SERVUS 21402 11 dielektromos felsőcipő férfi 11-as méret pr

Raktáron
Tétel: AD2CTV Modell: 21402 11Keresztszám: 3MYY6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€383.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos cipő
Záró típus(1) Állítható oldalsó heveder
színekSárga / Fekete
Lábbeli talpmintaCsúszásgátló rúdszál
nemFérfi
Magasság17 "
Anyag100% vízálló, ózonálló gumiból készült, szövetbéléssel teljesen bevágva
Méret11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód6401927000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SERVUS 21402 10 Dielektromos overboot férfi méret 10 Pr | AG6PYL 3MYY5 21402 1010€354.43
SERVUS 21402 12 Dielektromos overboot férfi méret 12 Pr | AG6PYM 3MYY7 21402 1212 "€383.88
SERVUS 21402 13 Dielektromos overboot férfi méret 13 Pr | AG6PYN 3MYY8 21402 1313€383.88
SERVUS 21402 7 Dielektromos overboot férfi méret 7 Pr | AG6PZG 3MYY9 21402 77€383.88
SERVUS 21402 8 Dielektromos overboot férfi méret 8 Pr | AG6PZH 3MYZ1 21402 88€354.43
SERVUS 21402 9 Dielektromos overboot férfi méret 9 Pr | AG6PZJ 3MYZ2 21402 99€383.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SERVUS 21402 11 dielektromos felsőcipő férfi 11-as méret pr
€383.88 /Mértékegység