Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.037.0062 Aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelykes hosszúság, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél minőség, 50PK | CG8LDU 41UA53

FABORY U07041.037.0062 Aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8LDU Modell: U07041.037.0062Kereszthivatkozás: 41UA53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€58.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz5 / 8 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9423
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.037.0062 Aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél, 50 PK
€58.30 /csomag