Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.025.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél minőség, 100PK | CG8LDB 41UA37

FABORY U07041.025.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8LDB Modell: U07041.025.0075Keresztszám: 41UA37 / 164T97
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
€45.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7839
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.025.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél, 100 PK
€45.63 /csomag