Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07001.037.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelykes hosszúság, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél minőség, 50PK | CG8LCG 22TW20

FABORY U07001.037.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8LCG Modell: U07001.037.0050Keresztszám: 22TW20 / 42JA45
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
€37.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Min. Menethossz1 / 2 ben
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8878
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07001.037.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 50 PK
€37.92 /csomag