Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04200.087.0450 Heavy Hex Bolt, 7/8-9 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8LBQ 41JU37

FABORY U04200.087.0450 Nehéz hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, A307B fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8LBQ Modell: U04200.087.0450Keresztszám: 41JU37 / 178C76

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€97.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezMelegen horganyzott
FokozatA307B
Fejmagasság37 / 64 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 7 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz4 1 / 2 "
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységMax B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5119
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04200.087.0450 Nehéz hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, A307B fokozat, 5PK
€97.67 /csomag