Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04172.050.0550 Menetcsavar, 1/2-20 menetméret, 8 fokozat, 5PK | CG8LAA 41UG50

FABORY U04172.050.0550 Menetcsavar, 1/2-20 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8LAA Modell: U04172.050.0550Keresztszám: 41UG50 / 167L55

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza5 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz5 1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6489
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04172.050.0550 Menetcsavar, 1/2-20 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€63.42 /csomag