Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04114.075.0325 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8KWN 41UG21

FABORY U04114.075.0325 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KWN Modell: U04114.075.0325Keresztszám: 41UG21 / 167L30
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
€71.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3 1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1408
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04114.075.0325 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€71.37 /csomag